Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-12401-6130500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 5.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y950882
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-12401-6130500
EAN/GTIN:
     4048879203777
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
Schutzart:
IP65 + IP66K + IP67 (im gesteckten Zustand)
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-12401-6130500
Typ:
7000-12401-6130500
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gewinkelt
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Kabel-Ø:
4.6 mm
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Außen-Ø:
4.6 mm
Mantelmaterial:
PVC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 12,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,63*
€ 12,50*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,61*
€ 16,71*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,53*
€ 17,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.