Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-08371-0000000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Polzahl: 3 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y952252
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-08371-0000000
EAN/GTIN:
     4048879224697
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand)
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-08371-0000000
Typ:
7000-08371-0000000
Anschlussseite A:
M8-Buchse, gerade
Nennstrom:
4 A
Anschlussquerschnitt (max.):
0.34 mm²
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 9,55*
€ 8,95*
ab € 6,70*
€ 9,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,40*
€ 10,26*
€ 5,46*
ab € 8,62*
€ 11,97*
4 Tage
163
€ 6,95*
ab € 8,92*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-88001-6300060
ab € 7,87*
Zubehör
Murrelektronik
7000-88001-6300100
ab € 7,73*
Zubehör
Murrelektronik
7000-88001-6300200
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.