| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y953002 Herst.-Nr.: 7000-14005-0000000 EAN/GTIN: 4048879198646 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP67 (im gesteckten Zustand) | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7000-14005-0000000 | Typ: | 7000-14005-0000000 | Anschlussseite A: | M12-Stecker, gerade | Nennstrom: | 4 A | Anschlussquerschnitt (max.): | 0.75 mm² | Anschluss: | Schraubklemme | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,30* | € 25,85* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,95* | € 25,86* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,97* | € 28,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,04* | € 30,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,33* | € 31,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|