Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Kabeldurchführung Polyamid (L x B x H) 14 x 58 x 146mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y953932
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-70603-0240220
EAN/GTIN:
     4048879031660
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Frontplattenzubehör

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
146 mm
Länge:
14 mm
Breite:
58 mm
Kabel-Ø (max.):
12.5 mm
Ausführung:
Baugröße 24
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Typ:
4000-70603-0240220
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Material:
Polyamid
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,69*
€ 49,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,01*
€ 53,01*
€ 5,00*
ab € 43,55*
€ 56,75*
Frei Haus
ab € 44,94*
€ 58,41*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,29*
€ 61,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.