Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-19041-7050300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Buchse, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y954202
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-19041-7050300
EAN/GTIN:
     4048879189118
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-19041-7050300
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.14 mm²
Besonderheiten:
PUR-Mantel + A Codiert
Nennstrom:
1.5 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kabel-Ø:
6.0 mm
Polzahl:
12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Außen-Ø:
6.0 mm
Mantelmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Kodierung:
A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,80*
€ 37,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,74*
€ 37,18*
€ 5,00*
ab € 31,75*
€ 42,96*
€ 3,90*
ab € 32,75*
€ 43,96*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,15*
€ 46,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.