Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 8720169308220 Diamond Einbauleuchte LED 6.5W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y954473
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8720169308220
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Dieser Einbauspot überzeugt durch seine schmale Verarbeitung sowie blendfreies Licht. Ausgestattet mit der ultra-effizienten Energieklasse B sparen Sie Energie und dadurch Geld. Durch die sehr lange Lebensdauer von 50.000 Stunden sind zudem weniger Ersatzkäufe oder Entsorgungen nötig.
Features:
Leistung= 6.5 W
Lichtstrom Gesamt= 1050 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 W
Farbe:
weiß
Durchmesser:
1500 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
6.5 W
Lichtstrom Gesamt:
1050 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.