Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 8720169308121 Diamond Einbauleuchte LED 2.2W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y954873
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8720169308121
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Dieser Einbauspot überzeugt durch seine schmale Verarbeitung sowie blendfreies Licht. Ausgestattet mit der ultra-effizienten Energieklasse B sparen Sie Energie und dadurch Geld. Durch die sehr lange Lebensdauer von 50.000 Stunden sind zudem weniger Ersatzkäufe oder Entsorgungen nötig.
Features:
Leistung= 2.2 W
Lichtstrom Gesamt= 345 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
2.2 W
Farbe:
weiß
Durchmesser:
900 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
2.2 W
Lichtstrom Gesamt:
345 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.