Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 8720169308183 Diamond Einbauleuchte LED 4.8W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y954883
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8720169308183
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Dieser Einbauspot überzeugt durch seine schmale Verarbeitung sowie blendfreies Licht. Ausgestattet mit der ultra-effizienten Energieklasse B sparen Sie Energie und dadurch Geld. Durch die sehr lange Lebensdauer von 50.000 Stunden sind zudem weniger Ersatzkäufe oder Entsorgungen nötig.
Features:
Leistung= 4.8 W
Lichtstrom Gesamt= 800 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
4.8 W
Farbe:
weiß
Durchmesser:
1250 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
4.8 W
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.