Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foscam SD8P WLAN IP Überwachungskamera 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y955263
Hersteller:
     FOSCAM
Herst.-Nr.:
     SD8P
EAN/GTIN:
     6954836099568
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Die Foscam SD8P ist eine hochauflösende 8 MP WLAN Überwachungskamera mit 4-fach optischem Zoom für die Sicherheitsüberwachung im Innen- und Außenbereich.
Die 8 Megapixel UHD-Videoqualität der Foscam SD8EP sorgt für gestochen scharfe und detailreiche Bilder. Die hohe 4K-Auflösung erfasst jedes Detail, was besonders für die Erkennung von Personen und Objekten wichtig ist. Die High Dynamic Range (HDR) Technologie verbessert die Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen und sorgt dafür, dass die Bilder immer klar und präzise sind.
Mit dem 4-fachen optischen Zoom der Foscam SD8EP können weit entfernte Objekte ohne Qualitätsverlust näher betrachtet werden. Dies ist besonders nützlich, um Details aus großer Entfernung zu erkennen oder einen Überblick über einen größeren Bereich zu überblicken
Ausgestattet mit vier hocheffizienten Infrarot-LEDs, liefert die Kamera unabhängig von den Lichtverhältnissen klare Bilder. Die fortschrittliche Nachtsichttechnologie dieser Kamera ermöglicht eine effektive Reichweite von bis zu 50 Metern, selbst bei völliger Dunkelheit.
Die Foscam SD8P PTZ-Überwachungskamera hat einen Schwenkbereich von 355° und einen Neigungsbereich von 90° und bietet damit eine sehr umfangreiche Abdeckung.
Die Kamera kann sich bewegende Personen automatisch verfolgen und ermöglicht so eine lückenlose Überwachung. Bei der Foscam SD8P werden fortschrittliche Algorithmen eingesetzt, um Personen und Fahrzeuge zu unterscheiden. Diese intelligente Erkennung minimiert Fehlalarme und sorgt dafür, dass nur relevante Alarme gesendet werden. Wenn die Überwachungskamera eine menschliche Bewegung erkennt, folgt sie automatisch der sich bewegenden Person. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Person immer im Bild bleibt. Sobald die Person aus dem Blickfeld verschwindet, kehrt die Kamera in ihre Standardposition zurück, um den wichtigsten Bereich weiter zu überwachen.
In der Kamera sind eine Alarmsirene und zwei leistungsstarke Scheinwerfer integriert. Sie werden aktiviert, sobald die Kamera eine Bewegung erkennt, wodurch Unbefugte abgeschreckt bzw. gewarnt werden können. Der laute Alarm und das hell strahlende Licht machen sofort auf ungewöhnliche Aktivitäten aufmerksam.
Die Sicheheitkamera ist mit einem hochwertigen Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet, die eine optimale Kommunikation in beide Richtungen ermöglichen. Dank der integrierten Geräuschunterdrückung können Sie problemlos mit Personen in der Nähe der Kamera sprechen und ihnen zuhören. Diese Funktion ist besonders nützlich, um mit Besuchern zu kommunizieren oder unerwünschte Personen fernzuhalten.
Wenn die Kamera eine Bewegung oder ein ungewöhnliches Geräusch erkennt, erhalten Sie sofortige Push-Benachrichtigungen per E-Mail, über die Foscam App oder den FTP-Server.
Die Foscam SD8P Überwachungskamera unterstützt ein Dualband-WLAN, das eine Verbindung sowohl mit 2,4 GHz als auch mit 5 GHz Netzwerken ermöglicht. Dies reduziert die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit einem 5 GHz Netzwerk verbessert die Verbindungsqualität und verhindert Signalstörungen.
Die Kamera unterstützt Micro-SD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB sowie die Cloud-Speicherlösung von Foscam, die eine flexible und sichere Speicherung der Aufnahmen ermöglichen.
Die Foscam SD8P ist mit Alexa und Google Home kompatibel und kann über Sprachbefehle gesteuert werden, was die Integration in Ihr Smart Home-System erleichtert.
Das robuste Gehäuse der Kamera mit IP66-Zertifizierung bietet zuverlässigen Schutz vor Staub und Wasser. Die Kamera ist damit auch optimal für den Außeneinsatz geeignet und kann auch unter extremen Wetterbedingungen betrieben werden.
Features:
8 Megapixel 4K Auflösung
4-facher optischer Zoom
2,4 GHz / 5 GHz Dualband WLAN
Automatische Verfolgung von Personen
Zwei-Wege-Audio mit Rauschunterdrückung
Inte
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
172 mm
Farbe:
weiß
Breite:
119 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F1.6-3.1
Schutzart:
IP66
Gewicht:
1050 g
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home + Hersteller-Spezifisch
Blickwinkel diagonal:
113.3 °
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
95.5 °
Blickwinkel vertikal:
51.1 °
Brennweite:
3,3 - 10,2 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
IR-Reichweite (max.):
50 m
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, Foscam, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,42*
€ 238,20*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 196,14*
€ 238,21*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 196,95*
€ 238,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.