| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y958222 Herst.-Nr.: 7000-40701-2230030 EAN/GTIN: 4048879157780 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Grau | Kabellänge: | 0.30 m | Nennspannung: | 300 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7000-40701-2230030 | Anschlussseite A: | M12-Stecker, gerade | Anschlussseite B: | M12-Buchse, gerade | Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): | 0.34 mm² | Nennstrom: | 4 A | Kabel-Ø: | 4.9 mm | Polzahl: | 4 | Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: | M12 | Außen-Ø: | 4.9 mm | Mantelmaterial: | PUR | Kontaktoberfläche: | Au | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,91* | € 22,67* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,65* | € 22,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|