Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Ventilstecker Schwarz 7000-18031-6160300 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y970022
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-18031-6160300
EAN/GTIN:
     4048879463263
Suchbegriffe:
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Profibus Ventilstecker
Ventilstecker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Nennspannung:
300 + 500 V/AC
Gewicht:
206 g
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-18031-6160300
Schaltungsbeschreibung:
mit LED gelb
Besonderheiten:
ölbeständig
Anzeige:
LED
Bauform:
A Standard
Leitungs-Querschnitt:
3x 0.75 mm²
Kabel-Ø:
5.9 mm
Polzahl:
3
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leitungsmaterial:
PVC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker mit angespritzter Leitung
Weitere Suchbegriffe: 04048879463263, Murrelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 9,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,19*
€ 9,11*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,88*
€ 13,04*
€ 6,90*
ab € 8,29*
€ 15,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.