Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Ventilstecker Schwarz 7000-18021-2261000 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y970142
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-18021-2261000
EAN/GTIN:
     4048879194112
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
Gewicht:
562 g
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-18021-2261000
Schaltungsbeschreibung:
mit LED gelb
Besonderheiten:
ölbeständig
Anzeige:
LED
Bauform:
A Standard
Leitungs-Querschnitt:
3x 0.75 mm²
Kabel-Ø:
5.9 mm
Polzahl:
3
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leitungsmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker mit angespritzter Leitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,17*
€ 17,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,74*
€ 18,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,51*
€ 19,06*
€ 5,00*
ab € 17,20*
€ 23,86*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 25,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.