Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Ventilstecker Schwarz 7000-18021-2261500 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y970162
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-18021-2261500
EAN/GTIN:
     4048879194105
Suchbegriffe:
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Profibus Ventilstecker
Rundsteckverbinder sonstige

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
15.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
Gewicht:
804 g
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-18021-2261500
Schaltungsbeschreibung:
mit LED gelb
Besonderheiten:
ölbeständig
Anzeige:
LED
Bauform:
A Standard
Leitungs-Querschnitt:
3x 0.75 mm²
Kabel-Ø:
5.9 mm
Polzahl:
3
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leitungsmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker mit angespritzter Leitung
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Ventilstecker, rundsteckverbinder sonstige, 04048879194105, Murrelektronik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,02*
€ 24,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,55*
€ 24,88*
€ 5,00*
ab € 23,03*
€ 31,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,59*
€ 33,47*
€ 3,90*
ab € 26,10*
€ 35,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.