Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Ventilstecker Schwarz 7000-18021-2360300 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y970352
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-18021-2360300
EAN/GTIN:
     4048879194013
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
Gewicht:
190 g
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-18021-2360300
Schaltungsbeschreibung:
mit LED gelb
Besonderheiten:
ölbeständig
Anzeige:
LED
Bauform:
A Standard
Leitungs-Querschnitt:
3x 0.75 mm²
Kabel-Ø:
5.9 mm
Polzahl:
3
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leitungsmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker mit angespritzter Leitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 12,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,91*
€ 12,67*
€ 5,00*
ab € 10,87*
€ 15,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,57*
€ 16,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,82*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.