Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Signalleuchte 4000-76070-1014000 4000-76070-1014000 Blau 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y972912
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-76070-1014000
EAN/GTIN:
     4048879752657
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
49 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
Bajonett-Verschluss
Schutzart:
IP65
Gewicht:
65 g
Durchmesser:
70 mm
Typ:
4000-76070-1014000
Max. Stromaufnahme:
62.5 mA
Material:
Kunststoff + PC
Betriebsspannung:
24 V/DC
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, Murrelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,91*
€ 32,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,22*
€ 34,12*
€ 5,00*
ab € 27,96*
€ 38,10*
€ 3,90*
ab € 29,00*
€ 40,19*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,42*
€ 40,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.