Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Anschlusselement 4000-76070-1100003 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y972942
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-76070-1100003
EAN/GTIN:
     4048879752480
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
99 mm
Länge:
70 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
70 mm
Ausführung:
Federkraftklemmen
Schutzart:
IP65
Gewicht:
150 g
Typ:
4000-76070-1100003
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
24 V/DC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Anschlusselement
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,63*
€ 55,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,91*
€ 58,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,48*
€ 69,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,33*
€ 69,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,03*
€ 79,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.