| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y975052 Herst.-Nr.: 4000-72000-3250000 EAN/GTIN: 4048879031196 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 68 mm | Länge: | 57 mm | Breite: | 47 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | 4000-72000-3250000 | Anschlussart: | Schraubanschluss | Montageart: | Einschnappen + Hutschiene | Bemessungsstrom: | 10 A | Produkt-Art: | Steckdose | Bemessungsspannung: | 250 V/AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,79* | € 26,92* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,15* | € 28,21* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,82* | € 30,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,37* | € 31,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,79* | € 33,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|