Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 3000-16013-3100020 Ausgangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-Y975122
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     3000-16013-3100020
EAN/GTIN:
     4048879021432
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Länge:
75.6 mm
Breite:
6.2 mm
Herst.-Teilenr.:
3000-16013-3100020
Typ:
3000-16013-3100020
Zustands-LEDs:
1
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Montageart (Details):
schnappbar auf Tragschiene
Produkt-Art:
Ausgangsmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,37*
€ 14,56*
€ 8,95*
ab € 10,17*
€ 14,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 15,70*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,45*
€ 17,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.