Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 6652350 Multifunktions-Zeitschalter Multifunktional 24 V/DC 1 St. Zeitbereich: 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y975742
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652350
EAN/GTIN:
     4048879021906
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
91 mm
Breite:
6.2 mm
Mechanische Lebensdauer:
20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
RoHS-konform:
Ja
Typ:
6652350
Anschluss:
Federklemme
Betriebsspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
6 A
Max. Schaltleistung:
120 W
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Ausführung:
Multifunktional
Zeitbereich (max.):
300 s
Zeitbereich (min.):
0.1 s
Produkt-Art:
Multifunktions-Zeitschalter
Weitere Suchbegriffe: stoppuhr, Murrelektronik, zeitschaltrelais, nachlauf-relais, relais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,81*
€ 45,86*
€ 5,00*
ab € 40,88*
€ 53,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,41*
€ 53,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,25*
€ 54,27*
Frei Haus
ab € 41,93*
€ 55,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.