Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Optokopplerrelais 6652507 Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y975952
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652507
EAN/GTIN:
     4048879021821
Suchbegriffe:
Optokoppler
murrelektronik optokoppler
optokoppler

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
78 mm
Breite:
6.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
6652507
Anschluss:
Federklemme
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Steuerstrom (max.):
7 mA
Steuerspannung (max.):
250 V/AC
Steuerspannung (min.):
90 V/AC
Schaltspannung (min.):
5 V/DC
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,03*
€ 26,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,26*
€ 27,68*
€ 5,00*
ab € 22,08*
€ 30,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,39*
€ 30,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,80*
€ 31,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.