Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 54110839 SKINTOP BRUSH ADD-ON M12 Gegenmutter mit Erdungskrallen M12 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y979721
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54110839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt. Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts bzw. des Cu-Wellenmantels. Für EMV-Kontaktierung bei Durchgangsbohrungen. Ideal für Schaltschrankbau, Automatisierungssysteme sowie Förder- und Transportanlagen. Schneidkanten durchschneiden beim Anziehen die isolierende Schicht des Gehäuses/Schaltsschranks und gewährleisten dadurch einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
54110839
Typ:
SKINTOP BRUSH ADD-ON M12
Temperaturbereich:
-70 - +200 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Besonderheiten:
mit Erdungskrallen
Herstellerfarbe:
Messing
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Innengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-70 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, gegenmutter m12 messing, gegenmutter messing, gegenmutter, LAPP, SKINTOP BRUSH ADD-ON M12
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 2,58038*
€ 3,35038*
25
€ 5,46*
ab € 4,5276*
€ 5,8376*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,79102*
€ 6,17102*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,7502*
€ 6,2694*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.