Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 51730201 SKINDICHT VENT UL 12x1,5 BK plus Druckausgleichselement M12 Polyamid Schwarz (RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y979731
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     51730201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement
Entlüftungssystem für Gehäuse; Enstehung von Kondenswasser in Elektronikgehäusen wird verhindert; Druckausgleichselemte garantieren einen störungsfreien und wartungsarmen Betrieb.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
17.3 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
51730201
Typ:
SKINDICHT VENT UL 12x1,5 BK plus
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Gewinde-Länge:
10 mm
Kategorie:
Druckausgleichselement
Außengewinde:
M12
Prüfzeichen:
cURus approbierte Version
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Druckausgleichselement
Weitere Suchbegriffe: 02050002929647, 04044776555636, LAPP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,86631*
€ 4,93631*
25
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,62*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,5134*
€ 5,7534*
25
€ 5,95*
ab € 5,04845*
€ 6,40845*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.