Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y979971 Herst.-Nr.: 52003570 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Sechskant-Gegenmutter aus Messing wird überall dort benötigt, wo eine Verschraubung gekontert werden muss, oder dünne Gehäusewände nur Durchgangsbohrungen zulassen. Mit PG Anschlussgewinde. Features: Panzergewinde Messing-Gegenmutter vernickelt nach Schutzart DIN 46320. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Herst.-Teilenr.: | 52003570 | Typ: | SKINDICHT SM PG 42 Gegenmutter | Halogenfrei: | Nein | Material: | Messing | Herstellerfarbe: | Messing | Kategorie: | Gegenmutter | Innengewinde: | PG42 | Produkt-Art: | Gegenmutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,2508* | € 2,9608* | | | | | 42 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,38207* | € 3,13207* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,3616* | € 3,1811* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,75* | € 3,36* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,61* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|