Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCJ206ZL Akku-Thermojacke Gelb Gr.L Kleider-Größe: L Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y980582
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCJ206ZL
EAN/GTIN:
     0088381867788
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
Akku-Thermojacke für raue Bedingungen. Kompatibel mit 14,4 V / 18 V Akku. Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind, die Reflektoren sorgen für eine gute Sichtbarkeit. Fünf Heizzonen an Brust und Rücken.
Lieferumfang:
Akku-Adapter 14,4V-18V YL00000004
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.2 kg
Futtermaterial:
100% Polyester
Obermaterial:
100% Nylon
Innenmaterial:
100 % Nylon
Herstellerfarbe:
Schwarz
Größe:
L
Produkt-Art:
Beheizbare Jacke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 139,98*
€ 168,72*
€ 3,50*
ab € 163,31*
€ 194,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 158,57*
€ 194,80*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,86*
€ 194,84*
€ 4,90*
ab € 170,48*
€ 203,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.