Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCL280FZ Akku-Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986442
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL280FZ
EAN/GTIN:
     0088381881913
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen Textilfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern.
Weitere Informationen:
Höhe:
1016 mm
Länge:
155 mm
Farbe:
blau
Breite:
113 mm
Gewicht:
1.3 kg
Saugkraft-Regelung:
elektronisch
Auffangbehälter:
0.75 l
Filtersystem:
mehrfach
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Türkis
Betriebsspannung (Details):
18 V
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 75,96*
€ 95,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 90,62*
€ 111,22*
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 90,74*
€ 111,23*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,96*
€ 124,14*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 103,68*
€ 126,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.