Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Lastüberwachung 9 - 30 V/DC 9000-41012-0600000 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y990522
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41012-0600000
EAN/GTIN:
     4048879552653
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
114 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
12 mm
Schutzart:
IP20
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Einstellbereich Strom (max.):
6 A
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Querschnitt flexibel (max.):
4 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.2 mm²
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.2 mm²
Betriebsspannung min.:
9 V/DC
Anschluss:
Federklemme
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
9 - 30 V/DC
AWG max.:
12
AWG min.:
24
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Lastüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Schutzschalter, schutzschalter, Murrelektronik, überwachungsrelais, überwachungs relais, Phasenwächter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,44*
€ 55,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,42*
€ 59,71*
€ 5,46*
ab € 49,20*
€ 62,79*
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 64,22*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,97*
€ 68,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.