Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Lastüberwachung 9 - 30 V/DC 9000-41014-0600000 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y990542
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41014-0600000
EAN/GTIN:
     4048879552684
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
114 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
24 mm
Schutzart:
IP20
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Einstellbereich Strom (max.):
6 A
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Querschnitt flexibel (max.):
4 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.2 mm²
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.2 mm²
Betriebsspannung min.:
9 V/DC
Anschluss:
Federklemme
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
9 - 30 V/DC
AWG max.:
12
AWG min.:
24
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Lastüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Schutzschalter, schutzschalter, Murrelektronik, überwachungsrelais, überwachungs relais, Phasenwächter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 78,45*
€ 93,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,40*
€ 93,48*
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 93,73*
€ 5,46*
ab € 84,92*
€ 100,33*
Frei Haus
ab € 88,72*
€ 103,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.