Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Adapter Schwarz Pole:3 + PE 7000-41441-0000000 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y993552
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-41441-0000000
EAN/GTIN:
     4048879144612
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Magnetventil-Steckverbinder
Magnetventilsteckverbinder
Profibus Ventilstecker

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für (Details):
Druckschalter
Nennspannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP67
Gewicht:
30 g
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-41441-0000000
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Schaltungsbeschreibung:
mit LED gelb/grün
Besonderheiten:
ölbeständig
Anzeige:
LED
Bauform:
A Standard
Polzahl:
5
Anschluss:
M12 Stecker
Gesamtpolzahl:
5
Herstellerfarbe:
Schwarz
Pole:
3 + PE
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Ventilstecker-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Ventilstecker, buchsenleiste, 04048879144612, Murrelektronik
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,69*
€ 14,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,22*
€ 14,55*
€ 8,95*
ab € 10,49*
€ 15,28*
€ 5,00*
ab € 11,97*
€ 16,84*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 17,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.