Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-99641-9620200 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Stecker, gerad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y996562
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-99641-9620200
EAN/GTIN:
     4048879113687
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grau
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
600 V/AC
Schutzart:
IP65 + IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-99641-9620200
Temperaturbereich:
-50 - +80 °C °C
Anschlussseite A:
PushPull Power
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
2.5 mm²
Besonderheiten:
PUR-Mantel
Nennstrom:
16 A
Bauform:
Stecker, gerade
Kabel-Ø:
9.7 mm
Polzahl:
5
Außen-Ø:
9.5 mm
Mantelmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,92*
€ 85,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,40*
€ 85,40*
€ 5,00*
ab € 80,73*
€ 101,09*
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 105,25*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,87*
€ 110,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.