| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A002062 Herst.-Nr.: 074837 EAN/GTIN: 4045914748378 |
| |
|
| | |
| Die Ganzgarage schützt Ihr Farzeug sicher vor Regen, Schnee, Staub, Vogelkot usw. Der Bodengurt sorgt für sicheren halt auch bei starkem Wind. Platzsparend und handlich verpackt in eienr praktischen Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss. Das Gummiband an der Frontseite und am Heck sorgt für eine gute Passform und sichere Befestigung. An der Fahrertür befindet sich ein Reißverschluss um bequem das Auto zu öffnen . Ebenfalls ist die Garage mit Reflektoren an Front, Heck und den Außenspiegeln versehen. Unter der wasserdichten Oberfläche befindet sich ein weiches Vlies welches sehr lackschonend ist. Features: 100% wasserdicht Reißverschluss an der Fahrertür Reflektoren Weiches Innenvlies Weitere Informationen: | | Passend für: | Kfz | Produkt-Art: | Ganzgarage | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04045914748378, IWH, Premium, Abdeckplane |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,20* | € 43,94* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 30,34* | € 43,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,04* | € 53,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,97* | € 59,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,40* | € 71,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|