| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-A009951 Herst.-Nr.: 93358 EAN/GTIN: 4002872107968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelseitiges Klebeband ist ein geschlossenzelliges Polyethylenschaum-Band, das beidseitig mit einem druckempfindlichen Klebstoff beschichtet ist. Eine Seite ist mit Silikonpapier als Trennfolie abgedeckt. Das Band zeichnet sich durch eine gute Witterungs- und UV-Beständigkeit sowie eine hohe Klebkraft aus, z. B. auf lackierten Flächen. Features:
(L x B) 10 m x 19 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 10 m | Breite: | 19 mm | Serie: | Loctite | Typ: | 93358 | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, doppelseitiges klebeband 19mm breit x 10m, beidseitiges klebeband, pattex beidseitiges klebeband, Teroson |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 40,69* | € 50,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 40,74* | € 51,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 43,80* | € 53,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 41,33* | € 54,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 59,26* | € 75,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|