Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Compact-Keyboard G84-4400 USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Integrierter Trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A033891
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4400LUBDE-2
EAN/GTIN:
     4025112062865
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Leistungsfähig bis ins Detail! Es ist ein Pointing Device gefordert? Aus Platzgründen kann aber keine Extra-Maus eingesetzt werden? Dann empfiehlt sich die ultraflache Kompakttastatur mit integriertem Trackball. Sie ist hervorragend geeignet für 19-Zoll-Applikationen, Slim Line PCs und Notebooks.

Entscheidende Vorteile:
- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
- Integrierter Trackball plus 2 Maustasten
- Sehr flach - Gesamtbauhöhe nur 20 mm
- Geringes Gewicht
- 83/84-Tasten Layout mit voller Funktionalität einer Standard-Tastatur
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19„ Anwendungen
Features:
Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
Integrierter Trackball plus 2 Maustasten
Sehr flach - Gesamtbauhöhe nur 20 mm
Lieferumfang:
Tastatur
Weitere Informationen:
Tiefe:
139 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
370 mm
Kabellänge:
1.80 m
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Gewicht:
570 g
Übertragungsart:
USB
Schnittstellen:
USB
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Integrierter Trackball
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
USB (integriert)
Produkt-Art:
Tastatur
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 106,74*
€ 131,63*
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 134,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 109,42*
€ 134,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 113,56*
€ 138,74*
€ 3,50*
ab € 113,26*
€ 138,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.