| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A074042 Herst.-Nr.: D1C17229 EAN/GTIN: 4003635172292 |
| |
|
| | |
| Die Oehlbach Scope Oval Zimmerantenne für digitales Antennenfernsehen DVB-T2 kleidet neu entwickelte leistungsstarke Empfangstechnik in ein harmonisches weiches Design. An einem 1,8 Meter langen Antennenkabel mit 24 Karat vergoldetem Antennenstecker können Sie diese Antenne sehr flexibel rund um Ihren Fernseher oder Receiver aufstellen. Für die Stromversorgung liegt ein USB-Netzteil bei. Mit dieser Antenne erleben Sie Bild und Ton und die ganze DVB-T2 Sendervielfalt mit vielen Programmen in HD auf einem ganz neuen Niveau. Und in den Farben Schwarz oder Weiß passt diese kompakte Oehlbach Zimmerantenne auch optisch immer und überall ins Bild. Features: Regelbarer Verstärker 24 kt vergoldete Kontakte German Technology Lieferumfang: Antenne + Netzteil + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 76 mm | Länge: | 86 mm | Breite: | 300 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Gewicht: | 615 g | Anschlussstecker: | Ja | Frequenzbereich: | 470 - 790 MHz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Aktive DVB-T/T2 Flachantenne | Ausführung: | Flachantenne | Empfang: | DVB-T2 (Antenne) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oehlbach, Scope Oval, DVBT, fernsehantenne |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,44* | € 79,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,14* | € 79,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|