Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Scope Omega D1C17233 Aktive DVB-T/T2-Rundstrahlantenne Innenbereich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A076792
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C17233
EAN/GTIN:
     4003635172339
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
Rundstrahlantenne
TV-Antenne
oehlbach dvb-t antenne
Starke Empfangstechnik für digitales Antennenfernsehen DVB-T2 und außergewöhnliches Design gehen in dieser Oehlbach Scope Omega Zimmerantenne eine einzigartige Verbindung ein. Sie sorgt mit neu entwickelter Empfangstechnik für hervorragende Bild- oder Tonqualität und setzt zugleich einen starken optischen Akzent neben jedem Fernseher oder Receiver. Die Oehlbach Scope Omega ist eine Antenne für alle, die das Besondere suchen. Sie bietet bewährte Oehlbach-Qualität mit hochwertiger Technik bis hin zum 24 Karat vergoldeten Antennenstecker. Ein 1,8 Meter langes Antennenkabel macht sie dazu flexibel, damit Sie immer den idealen Platz für die Antenne finden können. Die Scope Omega DVB-T2 Zimmerantenne erhalten Sie in Schwarz oder Weiß.
Features:
24 kt vergoldete Kontakte
German Technology
Lieferumfang:
Zimmerantenne + Netzteil + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
242 mm
Länge:
74 mm
Breite:
157 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
630 g
Anschlussstecker:
Ja
Frequenzbereich:
470 - 790 MHz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Aktive DVB-T/T2-Rundstrahlantenne
Ausführung:
Rundstrahlantenne
Empfang:
DVB-T2 (Antenne)
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne, Oehlbach, Scope Omega, DVBT, fernsehantenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,46*
€ 51,23*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 51,24*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 87,98*
€ 102,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.