Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A195312 Herst.-Nr.: 2682210000 EAN/GTIN: 4050118692501 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 70 mm | Höhe: | 95 mm | Breite: | 26.1 mm | Schutzart: | IP30 | Gewicht: | 222 g | Max. Umgebungstemperatur: | +75 °C | Typ: | IE-SW-EL05-5GT | Min. Umgebungstemperatur: | -40 °C | 10/100/1000 MBit/s Ports: | 5 x | Porttyp: | RJ45 | Ethernet Ports: | 5 | Stromversorgung: | über Blockklemme | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Anzahl Ports: | 5 Port | Grundfunktionalität: | Unmanaged Switch | Produkt-Art: | Industrial Ethernet Switch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04050118692501, Weidmüller, IE-SW-EL05-5GT, Lan Verteiler |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 108,42* | € 112,44* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,48* | € 112,96* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,92* | € 116,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,92* | € 117,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,34* | € 120,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|