| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A200362 Herst.-Nr.: 6226 EAN/GTIN: 4250225762269 |
| |
|
| | |
| Marken-Designer-Klimagerät mit umfangreicher Ausstattung. Keine nachträglichen Montage- oder Inbetriebnahmekosten notwendig, da steckerfertig. Das beim Kühlen anfallende Kondenswasser wird automatisch im Inneren des Gerätes verdampft und durch den Abluftschlauch mit nach außen geführt. Von daher ist kein Entleeren des Wassertanks mehr notwendig. Kältemittel R290 (umweltfreundliche & FCKW Frei) Features: Sleep-Modus Timer-Funktion Lüfter-Funktion (Lüftergeschwindigkeit regelbar) Entfeuchtungsfunktion/hohe Entfeuchtungsleistung Lieferumfang: Fernbedienung inkl. Batterien Abluftschlauch (ausziehbar ca. 1,8 Meter) Bedienungsanleitung Hinweise: Gerät darf im Kühlmodus nicht ohne Abluftschlauch betrieben werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 887 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 485 mm | Gewicht: | 29 kg | GWP (kg CO2 eq.): | 3 | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Betriebsspannung: | 230 V | Geeignet für Räume bis max.: | 75 m³ | Entfeuchtungs-Leistung (max.): | 1.1 l/h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Heizleistung: | 0 kW | Besonderheiten: | inkl. Abluft-Anschluss + inkl. Fernbedienung + LED-Anzeige + Timer | Geräusch-Entwicklung: | 65 dB | Energieeffizienzklasse: | A | Energieeffizienzklasse COP (Heizen): | n.rel | Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode wärmer): | n.rel | Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode kälter): | n.rel | Energieeffizienzklasse EER (Kühlen): | n.rel | Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen): | A (A+++ - D) | Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode mittel): | n.rel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,37* | € 443,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 372,67* | € 443,77* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 595,80* | € 702,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|