Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A212441 Herst.-Nr.: LC225XLY EAN/GTIN: 4977766735971 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundlichkeit, Original-Zubehör
100 Jahre Lichtechtheit Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.
4 separate Patronen Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Blauer Engel Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen. Features: Original Tintenpatrone für beste Druckqualität Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Brother | Kurznummer: | LC-225XLY | Farbe: | Gelb | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Herst.-Teilenr.: | LC225XLY | Seiten-Reichweite: | 1200 Seiten | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | LC-225;LC225;LC 225;LC-225Y;LC-225 Y;LC225Y;LC 225 Y;LC-225XL;LC225XL;LC 225XL;LC-225XLY;L | Kompatible Geräte (nur für Suche): | DCP-J4120DW,MFC-J4420DW,MFC-J4425DW,MFC-J4620DW,MFC-J4625DW,DCP,J4120DW,MFC,J4420DW,J4425D | Passend für Modell: | DCP J 4120 DW + MFC J 4420 DW + MFC J 4620 DW + MFC J 4625 DW + MFC J 5320 DW + MFC J 5620 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 4120 DW; MFC-J 4420 DW; MFC-J 4425 DW; MFC-J 4620 DW; MFC-J 4625 DW; MFC-J 5320 DW; MFC-J 5600 Series; MFC-J 5620 DW; MFC-J 5625 DW; MFC-J 5720 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner cartridges brother, brother toner, 04977766735971, Brother, LC-225XLY |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 12,90* | € 16,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 13,12* | € 16,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 13,07* | € 16,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 13,27* | € 16,87* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,40* | € 19,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|