| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A220742 Herst.-Nr.: PACK_WALLOOP_LH160_I EAN/GTIN: 3521350008814 |
| |
|
| | |
| Das PACK WALLOOP LH160 ist eine Induktionsschleife mit Hinweisschild für den Empfang an allen möglichen Schaltern und Drive-In. Geprüft zur Einhaltung der Norm EN60118-4. Für die Hörgeräteträger erzeugt es ein elektromagnetisches Feld, das von dem Hörgerät in T-Stellung (induktiv) empfangen wird. Dieses Pack beträgt aus einem induktiven Verstärker LH160, einem Netzteil, einem Mikrofon, ein Bausatz und einem Walloop. Als Vorzug ist die Dimension des Verstärkers: 14 x 7 x 4 cm. Diese Verstärker und Walloop sind zur Wandmontage auch geeignet. Features: - Schnelle und einfache Bedienung - 2 Audio Eingangsbuchsen Jack 3,5mm :Anschlussmöglichkeit für 2 Mikrofone oder 1 Mikrofon und 1 Audioquelle (Musik, usw...) - Toneinstellung - Lautstärkeregelung - Wandmontage möglich - Maße : LH160 : 140 x 70 x 40 mm- Wallop : 150 x 150 x 10 mm - LH160 + Walloop zusammenfixiert : 150 x 150 x 50 mm - Gewicht : 320g Mitgelieferte ZUBEHÖREN - Netzteil 230VAC/12VDC 1.5A - Walloop - Mikrofon - Bausatz Lieferumfang: 1 LH160 + 1 Netzteil + 1 Mikrofon + 1 Bausatz + 1 Walloop Hinweise: Wie laut ist was?
0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster 20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren 40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke 60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs 80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen 100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek Weitere Informationen: | | Hörgerätekompatibel: | Ja | Besonderheiten: | für Hörgeräte kompatibel | Produkt-Art: | Induktionsschleife |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,74* | € 136,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 131,06* | € 136,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 138,39* | € 143,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|