Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion LED-TV 18.5 Zoll EEK F (A - G) CI+, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD, PVR ready Schwarz (glän


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A225872
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     LEDW190
EAN/GTIN:
     4260035677950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Alles was Sie für ein mobiles TV Vergnügen benötigen - jetzt mit Bluetooth. Triple Tuner (DVBS/S2, DVBT2HD, DVB-C), vorinstallierte Senderliste, CI+ Slot, USB, HDMI, elektronische Programmvorschau und Aufnahmefunktion. Mit dem integrierten Bluetooth Modul können Sie den Fernseher mit einer Bluetooth-Soundbar oder einem Bluetooth-Kopfhörer verbinden. Das Weitwinkel-Display bietet Ihnen aus jeder Sichtposition das beste TV Bild. Softwareupdates per Download kostenlos erhältlich. Großes Zubehörset im Lieferumfang. Eine VESA-Aufnahme für die Wandhalterung, ist auf der Rückseite integriert.
Features:
Triple-Tuner (DVB-S2 HD, DVB-C und DVB-T2 HD)
HD-ready Auflösung (1366 x 768), Kontrast 3000:1, Bildformat 16:9
Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V)
Bluetooth, PVR-Aufnahmefunktion per USB & EPG
Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. 2x Batterien), Standfuß, 230V Netzteil, 12V Autoadapter, aktive DVB-T Antenne (5V) & Bedienungsanleitung
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Breite:
436 mm
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
45 mm
Gewicht:
2.3 kg
Display (Zoll):
18.5 Zoll
Bildschirmauflösung:
HD ready (1366 x 768 Pixel)
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betrachtungswinkel:
178 °
Gewicht Hinweis:
ohne Fuß
Anzahl USB:
1 x
Display (cm):
47 cm
Aufnahme-Funktion:
per USB
Dyn. Kontrastverhältnis:
3000 : 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
258 mm
Empfang:
DVB-S2 + DVB-C (Kabel) + DVB-T2 (Antenne)
Display-Technologie:
LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 404,00*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 350,64*
€ 404,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,00*
€ 480,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,78*
€ 476,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.