Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer GXT-3730B Auto-Subwoofer-Chassis 30cm 1400W 4Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A260022
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     2011570
EAN/GTIN:
     4988028016295
Suchbegriffe:
Subwoofer
pioneer subwoofer
subwoofer
Rüsten Sie Ihr Soundsystem mit diesem Pioneer-Paket aus Subwoofer und Verstärker auf. Es ist einfach zu installieren und verbessert die Basswiedergabe erheblich. Der 30-cm-Subwoofer (12") verfügt über eine verstärkte IMPP™-Membran für geringe Verzerrungen und hohe Zuverlässigkeit.

Der enthaltene Verstärker ist kompakt und leistungsstark. Dank seiner praktischen Ein-Ausschalt-Automatik lässt er sich einfach an die Lautsprecherausgänge des Audiosystems anschließen. Der eingebaute LPF (Low Pass Filter) sorgt dafür, dass der Subwoofer den idealen Frequenzbereich für harte, kraftvolle Bässe erhält. Er ist nicht nur einfach anzuschließen, sondern auch sehr einfach einzustellen, sodass Sie in kürzester Zeit satte Bässe genießen können.
Features:
"Push"-Terminals für großen Kabelquerschnitt
Geschlossenes Gehäuse
404x361x(224-299)mm
Lieferumfang:
TS-A30S4 + GM-A3702
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.55 kg
Belastbarkeit Musik (max.):
1400 W
Belastbarkeit RMS:
400 W
Außen-Ø:
30 cm
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
22 - 160 Hz
Schalldruck:
87 dB
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer-Chassis
Weitere Suchbegriffe: Pioneer, GXT-3730B, Autosubwoofer, Car subwoofer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 174,28*
€ 382,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,26*
€ 382,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,98*
€ 455,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,22*
€ 448,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.