Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 22759 Ministativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=80 - 300mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A328922
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22759
EAN/GTIN:
     4056929227598
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
kamera tischstativ mantona
kamera ministativ
Findet überall Platz - ein echtes immer-dabei Ministativ Das Mantona Gibbo Ministativ ist mit seinen 30 cm Packmaß und nur 298 g Gewicht so klein und leicht, dass es in fast jede Tasche, Rucksack oder Nische passt. Die Höhe ist von 8 bis 28 cm einstellbar, und eine vollwertige Handyhalterung sowie eine GoPro-Halterung sind bereits im Lieferumfang enthalten. Für alle Gelegenheiten Das macht dieses Ministativ so ideal für alle Gelegenheiten, bei denen man nur ein kleines Stativ braucht – aber eines mit viel Komfort, Ausstattung und Sicherheit. Mit seiner Tragkraft von maximal 1,5 kg (bei zentraler Belastung, ohne Kugelkopf sogar 3 kg) ist das Gibbo auch für Systemkameras mit kleineren Objektiven geeignet. Durch den vielseitig einstellbaren Kugelkopf finden Sie stets die richtige Perspektive für gelungene Aufnahmen auch mit Ihrem Handy oder Ihrer ActionCam. Einfaches Handling und sicherer Halt durch Stativbeine im Reifenprofil-Design Die Stativbeine verfügen über eine angenehme und rutschfeste Gummierung und lassen sich komfortabel biegen, wickeln oder drehen. Mit dem Gibbo können Sie so Ihr Fotoequipment an nahezu allen Gegenständen sicher befestigen. Ob einfach nur zu Hause als praktisches Stativ auf Tisch, Stuhl, Fensterbank oder im Hobbyraum... Das Gibbo hält immer. Hält überall Auch bei schwierigen Einsätzen an Rohren, Stangen, Geländern, Ästen, Mauerkanten, Felsen oder anderen Stativen - mit seinen flexiblen und rutschfesten Beinen hält das Gibbo so gut wie überall. Mantona Gibbo - mehr Sicherheit und Funktionalität Der Kugelkopf des Gibbo ist trotz der kompakten Abmessungen ein weiteres Highlight, denn er vereint clevere mit praktischen Detaillösungen. Der Panorama-Kugelkopf lässt sich um 360° drehen und dank einer Hochformatkerbe blitzschnell um 90° umlegen. So werden Formatwechsel zwischen Porträt- und Landschaftsmodus oder auch handgeführte Videoaufnahmen zum Kinderspiel. Komfortabler und sicherer Anschluss Ihr Equipment lässt sich sehr bequem am verbauten 1/4 Zoll Gewindeanschluss befestigen. Die gummierte Auflagefläche verhindert wirkungsvoll ein versehentliches Lösen des Equipments und sorgt für einen sicheren Halt. Zwei Halterungen bereits im Lieferumfang enthalten Am Gibbo können Sie selbstverständlich auch Smartphones oder Action Cams befestigen. Dem Stativ liegen hierfür bereits eine hochwertige Smartphone Halterung (max. Smartphonebreite 85 mm, z.B. Galaxy S10 Plus) sowie ein GoPro Adapter bei. Jetzt müssen Sie nur noch loslegen!
Lieferumfang:
1x Mantona Gibbo Ministativ 30 cm 1x Smartphone Halter 1x GoPro Adapter
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
305 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Gewicht:
298 g
Belastbar bis:
1.5 kg
Material:
Kunststoff + Edelstahl + Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Ministativ
Anschluss:
1/4 Zoll + 3/8 Zoll
Arbeitshöhe (max.):
300 mm
Arbeitshöhe (min.):
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Mantona
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,33*
€ 19,27*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,28*
€ 3,50*
ab € 25,26*
€ 34,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.