Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Beleuchtungssatz 7-polig Bremslicht, Blinker, Rückleuchte 12V Rot, Orange, Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A371152
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20287
EAN/GTIN:
     4042504202876
Suchbegriffe:
Berger & Schröter
Funk LED 7pol
Wohnwagen
Wohnanhänger
Funk LED Anhängerbeleuchtung mit LiOn Akku und Magnethalterung, Verbindung per bluetooth 4.0 mit 2,4 GHz bis zu 25 m, 2x2500 mAh Lion Akku Kapazität für bis zu 7 h Betriebszeit, Ladezeit ca. 2,5h per USB-C® Stecker mit 2,0 A bei DC 5V, IP64, Bremslicht, Rücklicht, Blinker. Sender mit 7 plg Stecker. Nur für Land und Forstwirtschaft.
Features:
Keine Verkabelung nötig
Verbindung per bluetooth
Bis zu 7h Betriebszeit
Ladezeit nur ca. 2,5 h
Magnethalterung
Lieferumfang:
Funk-Sender für die Fahrzeugsteckdose · Funk-Empfänger in LED-Anhängerbeleuchtung integriert · Magnethalterung · USB-Ladekabel
Hinweise:
Nur für Land und Forstwirtschaft!
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Rot + Orange + Schwarz
Funktion:
Bremslicht + Blinker + Rückleuchte
Besonderheiten:
inkl. Magnethalter
Anschluss:
7-polig
Produkt-Art:
Beleuchtungssatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 163,30*
€ 201,94*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 163,82*
€ 201,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.