Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunnyBag compact10000 Powerbank 10000 mAh Li-Ion Schwarz Statusanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A372302
Hersteller:
     SunnyBAG
Herst.-Nr.:
     205E_10
EAN/GTIN:
     0634558526240
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Wenn du die Sunnybag Powerbank 10000 dabei hast, ist dein eigener Energiespeicher wahrscheinlich schneller leer als der deines Smartphones. Denn die volle Powerbank kann ein Smartphone bis zu 3 mal vollständig wieder aufladen.
Das hochwertige Energiebündel wird über den USB-C-Eingang geladen. Ideal auch im Kombination mit einen SunnyBag Solarpanel. Genauso wie du entscheidest, ob du auf deinen Abenteuern erreichbar sein willst oder du einfach die Leichtigkeit des Seins ohne digitale Ablenkung genießt. Wichtig ist, dass du alle Möglichkeiten hast, wenn du sie brauchst!
Features:
USB-Ausgang
Simultane Ladung und Entladung möglich
Konstruiert für direkte Solarladung
Lieferumfang:
Powerbank · USB-C-Kabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
90 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
60 mm
Gewicht:
190 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Technologie:
Li-Ion
Powerbank-Besonderheiten:
Statusanzeige
Anschluss:
USB-C® 1x + USB 1x
USB-C Eingangsspannung (max.):
5 V
USB-C Ausgangssspannung (max.):
5 V
Kapazität (mAh, Ah):
10000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ladestrom (max.):
2100 mA
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: 00766894098607, 00634558526240, SunnyBag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,70*
€ 48,54*
8 Tage
18
€ 6,99*
ab € 35,42*
€ 48,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.