Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 750 Paint Marker 4-750-2-3049 Lackmarker Weiß, Weiß 2 mm, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-A382752
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-750-2-3049
EAN/GTIN:
     4004764866731
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker zum dauerhaften Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z.B. Metall, Glas, Kunststoff. Besonders deckend und geruchsarm. Haftet auf glatten und porösen Oberflächen. Die Farbe ist bis 400 °C hitzebeständig.
Features:
Lackmarker 750
permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tinte ohne Zusatz von Xylol Toluol, wasserfest , Hitzebeständig bis 400°
Rundspitze, Spitze austauschbar
Folienversiegelung. Laufbeschriftung enthält Piktogramme zur Anwendungserklärung für das Aktivieren der Lackmarker. Extrem Lichtbeständig. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen. Haftet auf glatten und porösen Oberflächen.
Schaftmaterial: Aluminium
Schaftfarbe: weiß
Strichstärke: 2 - 4 mm
Schreibfarbe: Weiß, Weiß
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
750
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Lackmarker 750
Schreibfarbe:
Weiß + Weiß
Strichstärke:
2 + 4 mm
wasserfest:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 St./Pack.
Farbe des Schaftes:
Weiß
wischfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Kappe umsteckbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
max. zulässige Temperatur:
400 °C
Produkt-Art:
Lackmarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,05*
€ 5,58*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,56*
€ 6,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,27*
6 Tage
23
1
€ 6,99*
ab € 10,01*
€ 15,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-750N
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.