Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner H02030H0011 LWL-Patchpanel 12 Port SC 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A398642
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02030H0011
EAN/GTIN:
     4018359555658
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner 12 port patchpanel
lwl patchpanel sc-duplex
Zum Anschluss von Bündeladerkabeln, ausziehbar, mit feststehender Rückwand für feste Kabelführung im Schrank.
Lieferumfang:
1 x Kabelverschraubung M25 für 9 - 13 mm + 1 x Blindstopfen für M25 + 1 x Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser + Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
300 mm
Breite:
482 mm
Spezifikation:
SC
Ausführung:
Bestückt
Höheneinheiten:
1 HE
Anzahl Ports:
12 Port
Produkt-Art:
LWL-Patchpanel
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Telegärtner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,11*
€ 267,62*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 231,64*
€ 268,11*
Frei Haus
ab € 234,44*
€ 269,89*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,24*
€ 270,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 335,24*
€ 391,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,02*
€ 465,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,34*
€ 460,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,45*
€ 456,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,81*
€ 434,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,62*
€ 422,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,24*
€ 398,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.