Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Zweiteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=2000 daN (L x B) 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A428472
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2273670
EAN/GTIN:
     4064161090016
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Ladungssicherungsgurt zum sicheren und schnellen Befestigen von Gegenständen. Der Spanngurt wird mit einer Ratsche betrieben und ist perfekt geeignet für schwere und wertvolle Lasten im Transport- und Lagerwesen.
Features:
Robustes Polyestergewebe
Perfekt für Lasten im Transport- und Lagerwesen
Ratsche ermöglicht sicheres und schnelles Spannen des Gurts
Lieferumfang:
Ratschen Zurrgurt + Anleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
8000 mm
Breite:
50 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Zweiteiliger Spanngurt
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Kategorie:
Zweiteiliger Spanngurt
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
4000 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
2000 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
4000 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
2000 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2.000dan 2-teilig 8m, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, TOOLCRAFT, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,11*
€ 24,01*
1 Tag
370
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 24,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.