Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex Farbband Kombi-Pack 15 St. GWR 745 745.057.074.2.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A441713
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     745.057.074.2.05
EAN/GTIN:
     4040329200961
Suchbegriffe:
Godex
GWR 745
Wachs-/Harzfarbbänder
Ihre beste Wahl für hohes Druckvolumen
Diese Farbbandqualität sorgt für eine hervorragende Druckqualität auf ungestrichenem und gestrichenem Papier bis hin zu den synthetischen Etikettenmaterialien sowie auf Kunststoffen wie PP, PE und Polyester.

GWX 745 ist antistatisch, perfekt für allgemeine Druckanwendungen und entspricht dem ISEGA-Standard für Verwendung in Lebensmittelverarbeitungsumgebungen.
Features:
GWR 745 standard Wachs-/Harzfarbbänder
15 Rollen mit 57 mm x 74 m
Passend für RT200, RT200i
Lieferumfang:
15 Wachs-/Harzfarbbänder
Weitere Informationen:
Länge:
74 m
Breite:
57 mm
Kurznummer:
GWR 745
Verbrauchsmaterial-Typ:
Farbband
Herst.-Teilenr.:
745.057.074.2.05
Material:
PET
Produkt-Art:
Farbband Kombi-Pack
Passend für Modell:
RT200, RT200i
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
15
€ 4,00*
ab € 1,178*
€ 1,294*
1 Tag
30
15
Frei Haus
ab € 1,19934*
€ 1,31534*
1
€ 4,50*
ab € 2,21*
€ 2,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,294*
€ 1,53986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Stück
ab 45 Stück
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,262*
€ 1,50178
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 19,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.