Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex Farbband Kombi-Pack 8 St. GWR 745 745.110.300.4.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A441763
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     745.110.300.4.10
EAN/GTIN:
     4040329201043
Suchbegriffe:
Godex
GWR 745
Wachs-/Harzfarbbänder
Ihre beste Wahl für hohes Druckvolumen
Diese Farbbandqualität sorgt für eine hervorragende Druckqualität auf ungestrichenem und gestrichenem Papier bis hin zu den synthetischen Etikettenmaterialien sowie auf Kunststoffen wie PP, PE und Polyester.

GWX 745 ist antistatisch, perfekt für allgemeine Druckanwendungen und entspricht dem ISEGA-Standard für Verwendung in Lebensmittelverarbeitungsumgebungen.
Features:
GWR 745 standard Wachs-/Harzfarbbänder
8 Rollen mit 110 mm x 300 m
Passend fürRT700, RT730, RT700i+, RT730i+
Lieferumfang:
8 Wachs-/Harzfarbbänder
Weitere Informationen:
Länge:
300 m
Breite:
110 mm
Kurznummer:
GWR 745
Verbrauchsmaterial-Typ:
Farbband
Herst.-Teilenr.:
745.110.300.4.10
Material:
PET
Set:
8er Set
Produkt-Art:
Farbband Kombi-Pack
Passend für Modell:
RT700, RT730, RT700i+, RT730i+
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
8
€ 4,00*
ab € 6,71125*
€ 9,4125*
1 Tag
16
8
Frei Haus
ab € 7,08375*
€ 9,6975*
1
€ 4,50*
ab € 8,81*
€ 12,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,4125*
€ 11,20088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0925*
€ 10,82008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7025*
€ 10,35598
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,61625*
€ 10,25334
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,52875*
€ 10,14921
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,44125*
€ 10,04509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71125*
€ 7,98639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 75,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.