Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex Farbband Kombi-Pack 15 St. GWX 245 245.110.074.4.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A442053
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     245.110.074.4.05
EAN/GTIN:
     4040329200725
Suchbegriffe:
Godex
GWX 245
Wachsfarbbänder
Die kostengünstigste Variante für die meisten Anwendungen
Diese Farbbandqualität sorgt für eine hervorragende Druckqualität auf ungestrichenem und gestrichenem Papier bis hin zu vorgedruckten und glänzenden Etikettenmaterialien.

GWX 245 ist antistatisch, perfekt für allgemeine Druckanwendungen und entspricht dem ISEGA-Standard für Verwendung in Lebensmittelverarbeitungsumgebungen.
Features:
GWX 245 standard wax ribbon
15 Rollen mit 110 mm x 74m
Passend für GE300, GE330
Lieferumfang:
15 Farbbänder
Weitere Informationen:
Länge:
74 m
Breite:
110 mm
Kurznummer:
GWX 245
Verbrauchsmaterial-Typ:
Farbband
Herst.-Teilenr.:
245.110.074.4.05
Material:
PET
Produkt-Art:
Farbband Kombi-Pack
Passend für Modell:
GE300, GE330
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
15
€ 4,00*
ab € 1,534*
€ 1,68067*
1 Tag
15
15
Frei Haus
ab € 1,59467*
€ 1,72867*
1
€ 4,50*
ab € 2,21*
€ 2,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,68067*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67067*
€ 1,9881
pro Stück
ab 45 Stück
€ 1,65534*
€ 1,96985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63534*
€ 1,94605
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,61934*
€ 1,92701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60934*
€ 1,91511
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,594*
€ 1,89686
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,534*
€ 1,82546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 25,21005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.