| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A442683 Herst.-Nr.: 031-Z42001-000 EAN/GTIN: 4040329201661 |
| |
|
| | |
| Label Dispenser Module für ZX420i+, ZX430i+ Features: Dispenser GoDEX Etikettenablöser für ZX420i+, ZX430i+ Etikettenspender für GoDEX Industrie-Drucker ZX420i+ und ZX40i+ Automatische und saubere Ablösung der Etiketten direkt nach dem Drucken Ermöglicht eine einfache und schnelle Kennzeichnung Erspart Zeit und Arbeitsaufwand Einfache Installation an der Frontseite geeignet für: ZX420i+ und ZX430i+ Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Etikettendrucker-Spender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etikettenspender, Godex, Schneidemaschine, Schneide maschine |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,94* | € 53,83* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 40,38* | € 53,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|